カテゴリ
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)
KEIBA¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。用途切る作業にトラスコ品番828-3846材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら