Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-7860-000EBROADCOM¥37,980税込¥41,778
1セット(50個)
7日以内出荷
Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応