カテゴリ
- 安全標識(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pl-wpe20100」の検索結果

被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)
チヨダ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)当日出荷耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
PL警告表示ラベル【危険】
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
定量ボタンドリッパー
サンホープ(2件のレビュー)¥159税込¥1751台当日出荷スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。仕様定流量タイプ、ストッパー付使用圧力(MPa)0.1~0.35取付部4mmバーブ
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリニクス二層管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻欠品中優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。材質ポリエチレン形状パイプ
PL警告表示ラベル(簡易タイプ)
日本緑十字社(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から9日以内出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
PL警告表示ラベル(日本語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,398~税込¥1,538~1シート(14枚)ほか当日出荷から10日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
豚革手袋 PL-129
シモン(20件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。 袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様甲部カラー、メッシュメーカー商品コード4121395
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
PL警告表示ラベル【注意】
日本緑十字社(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
被覆架橋ポリエチレンパイプ
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻4日以内出荷から5日以内出荷給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10