カテゴリ

  • 安全標識(10)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plー105」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL警告表示ラベル【危険】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【危険】日本緑十字社(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
PL警告表示ラベル 横型 ユニットPL警告表示ラベル 横型ユニット(3件のレビュー)
929税込1,022
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(簡易タイプ)日本緑十字社(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付形状ラベル取付方式ステッカー
PL警告表示ラベル アイマークPL警告表示ラベルアイマーク(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(10枚)
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。取付方式粘着シール材質PET
JIS安全標識(警告) ステッカー 日本緑十字社JIS安全標識(警告) ステッカー日本緑十字社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
取付方式貼付タイプ材質PETステッカー
PL警告表示ラベル 日本緑十字社PL警告表示ラベル日本緑十字社
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
文字内容警告 感電注意 電源部開けるな材質蒸着PETステッカー仕様裏面離けい紙付取付方式裏面離けい紙付
PL警告表示ラベル 縦型 ユニットPL警告表示ラベル 縦型ユニット(1件のレビュー)
929税込1,022
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質ペットフィルムステッカー耐熱温度(℃)約-40~60
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズユーボン(2件のレビュー)
719税込791
1袋(20片)ほか
当日出荷から3日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
危険予知ステッカー 日本緑十字社危険予知ステッカー日本緑十字社(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10枚)
当日出荷
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー区分安全保安用品質量(g)9取付方式ステッカー
PL警告表示ラベル ユニットPL警告表示ラベルユニット(1件のレビュー)
899税込989
1組(10枚)
当日出荷
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(5件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプロング NO.1ユニカ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート有効長(mm)220全長(mm)280
3/8"sqx 3/8 " ソケット(十二角) エスコ3/8"sqx 3/8 " ソケット(十二角)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PL-105
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
ユニクロ ナゲシビス 大阪魂ユニクロ ナゲシビス大阪魂
5,880税込6,468
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
防振制振鉛テープ PLシリーズ ワイドワーク防振制振鉛テープ PLシリーズワイドワーク
2,398税込2,638
1枚
7日以内出荷
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-54
ガス給湯器 底板配管カバー UOP-L101(K2) (K2)UW用 リンナイガス給湯器 底板配管カバー UOP-L101(K2) (K2)UW用リンナイ
1,898税込2,088
1台
9日以内出荷
X・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ10.5 ワルターX・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ10.5ワルター
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5212刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.5 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.5ワルター
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4800刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ローヘッド(サドル)クレーン PL005-3_基本本体 KITO(キトー)ローヘッド(サドル)クレーン PL005-3_基本本体KITO(キトー)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
名称ネームプレートS図解No14
ネームプレートS KITO(キトー)ネームプレートSKITO(キトー)
949税込1,044
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYP~azbil(旧:山武)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ