カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み

「pl012pk」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式 LEDペンライト TAKENOW

    充電式 LEDペンライト

    TAKENOW
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
    ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
  • テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テープライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
    テープ幅(mm)約10電源5V/2A以上テープ長さ(m)約2本体質量(g)約97電球の種類LED
照明カテゴリ