カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- 物流用品(13)
- 制御機器(11)
- 切削工具(8)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(21)
- KITO(キトー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- サンドビック(5)
- 黒田精工(4)
- KSフィルター(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- Wera(2)
- ELPA(2)
- ベン(2)
- ニッタ(2)
- 神港テクノス(2)
- SCHMERSAL(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Smartscan(2)
- Manfrotto(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl040」の検索結果

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品
(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(100シート)当日出荷ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から9日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から4日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
横向きピロー
アベイチ¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷実際にホテルでご採用いただいているプロ仕様の枕。肩・首にぴったりフィットする横向きに最適な特殊立体構造のパイプピローです。中材のウレタンシートを取り出すと高さの調整が出来ます。材質側地:ポリエステル100%(ニット)、マチ部分メッシュ 中材:ポリエチレンパイプ0.95Kg、高さ調整ウレタンシートサイズ(cm)38×58×7
パワーロック AD-Nシリーズ
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から13日以内出荷大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から7日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-SSシリーズ
椿本チエイン¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TF-KPシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から17日以内出荷クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm
Wera¥2,998税込¥3,2981本当日出荷先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4649材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.1先端サイズ(mm)PL1.1
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4650材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.4先端サイズ(mm)PL1.4
パワーロック EFシリーズ
椿本チエイン¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から4日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:SUS304
黒田精工¥9,098税込¥10,0081本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様SUS304
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:S45C
黒田精工¥6,298税込¥6,9281本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C
黒田精工¥7,598税込¥8,3581本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304
黒田精工¥10,980税込¥12,0781本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様SUS304
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(40枚)当日出荷強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥489税込¥5381セット(2本)当日出荷マイナスネジ用のビット。先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭