カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全標識(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pl13」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズタカチ電機工業(21件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル【危険】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【危険】日本緑十字社(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(5件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(簡易タイプ)日本緑十字社(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付形状ラベル取付方式ステッカー
エスロカチットS Eエルボ セキスイエスロカチットS Eエルボセキスイ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
PL警告表示ラベル【注意】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【注意】日本緑十字社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
PL警告表示ラベル 日本緑十字社PL警告表示ラベル日本緑十字社(2件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。 貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
ポケットレベル TRUSCOポケットレベルTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
感度感度0.5mm/m=0.0286°
L型シート 岩田製作所L型シート岩田製作所
638税込702
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
パレット置き場などに便利なL型
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
PL警告表示ラベル【警告】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【警告】日本緑十字社(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付取付方式裏面離けい紙付
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター質量(kg)1.9出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)
ロックライン プライヤー MSTコーポレーションロックライン プライヤーMSTコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)134切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階材質高炭素鋼S55C質量(g)95先端厚さ(mm)11幅(mm)38
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
ホルダ CTP NTKカッティングツールズホルダ CTPNTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
エンドミル研磨機 ハイス仕様 ビックツールエンドミル研磨機 ハイス仕様ビックツール
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に電源(V)単相100電源コード(m)1.9モーター回転数(min-1[r.p.m])5620仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5165セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)220刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)4.8高さ(mm)200出力(W)90奥行(mm)220シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30使用砥石電着CBN#170(ハイス用)研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)モーター定格時間15分
LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色エコデバイス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
エンドミル研磨機 超硬仕様 ビックツールエンドミル研磨機 超硬仕様ビックツール
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃モーター定格時間15分
プリーレンスクロス 明和グラビアプリーレンスクロス明和グラビア
46,980税込51,678
1反
翌々日出荷から3日以内出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)7幅(cm)135巻数(m)20
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から92日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
溶融Pブラケット接続部固定 カナフジ電工溶融Pブラケット接続部固定カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エレックシャポー 千羽鶴印(エンテック)エレックシャポー千羽鶴印(エンテック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱150℃) 蓋/ポリカーボネイト(耐熱140℃) 蓋つまみ/ポリプロピレン(耐熱120℃)。洗浄機対応。電子レンジ対応
形状サイズ内径×高さH(Φmm×mm)220×113直径×高さ(mm)250×140
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色エコデバイス
3,298税込3,628
1本
当日出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
IS-14MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)IS-14MPS用替刃セットIKURATOOLS(育良精機)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種14MPS質量(g)200
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプロング NO.1ユニカ
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート有効長(mm)220全長(mm)280
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
センタリング機能なし
(MR13)PL,F/BMPR ミツビシ(MR13)PL,F/BMPRミツビシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ポリブデンパイプ(5mm厚)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
翌々日出荷
種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
549税込604
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セットIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径用ホルダ T-PTUNR/L (つっぱり1番) タンガロイ内径用ホルダ T-PTUNR/L (つっぱり1番)タンガロイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から71日以内出荷
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。