カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,683)
  • メカニカル部品(60)
  • 制御機器(52)
  • 切削工具(50)
  • 機構部品(48)
  • 物流用品(47)
  • 作業工具(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 測定用品(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 安全用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 介護用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建築金物(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl20」の検索結果

関連キーワード
2,270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW20d10L40材質(本体)スチール質量(g)67タイプフェノール樹脂製S7寸法Lf(mm)8寸法w(mm)6MM20×2.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:60~120
ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(100μm)アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
299税込329
1箱(20枚)
当日出荷
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(150μm)アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
299税込329
1パック(20枚)
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手厚さ(μm)150
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用 モノタロウ内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用モノタロウ(4件のレビュー)
849税込934
1パック(5枚)
当日出荷
用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
エスロカチットS Eエルボ セキスイエスロカチットS Eエルボセキスイ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)2WAYスピーカーBRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL児玉工業(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトリムテープ Panaracer(パナレーサー)ポリライトリムテープPanaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
PL警告表示ラベル(タテ型) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(タテ型)日本緑十字社(2件のレビュー)
929税込1,022
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー材質蒸着PETステッカー
LED一体型パイプライト 日動工業LED一体型パイプライト日動工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
用途作業用仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,788税込1,967
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
満タンで自動停止します。
トラスコ品番252-6838材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂全長(mm)700摘要ポリ缶用タイプ自動停止電源(V)単3アルカリ乾電池×2本(別売)吐出量(L/min)9
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)プライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1パック(2セット)
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
足止プレート(スチール) TRUSCO足止プレート(スチール)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB質量(g)98
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)
ギアツースゲージ(モジュールピッチ用) フジツールギアツースゲージ(モジュールピッチ用)フジツール
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から5日以内出荷
歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPLMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
部品 イスカル部品イスカル
969税込1,066
1個
当日出荷から23日以内出荷
足止プレート(ステンレス) TRUSCO足止プレート(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定全長(mm)95幅(mm)50穴径(Φmm)14質量(g)98材質/仕上ステンレス
ロック式エクステンションバー PRO SPIRITSロック式エクステンションバーPRO SPIRITS
999税込1,099
1本
当日出荷
カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。 一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。 +2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。 手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。 場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。 シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
タテ墨ターゲット  「ええライン」 マイゾックスタテ墨ターゲット 「ええライン」マイゾックス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置付属品反射シート(20×20mm)1枚寸法(mm)50×80目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40マイゾックスコード220393
プライヤー DROPプライヤーDROP(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
寸法(mm)200切断能力(mm)鉄線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルペンライト FINIXAデュアルペンライトFINIXA
5,998税込6,598
1本
当日出荷
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
小物入れパーツケース ボルトンパック TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパックTRUSCO
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
用途小ねじや部品の管理に材質ポリエチレンテレフタレートクリア
橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱) 橋本クロス橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱)橋本クロス
7,798税込8,578
1箱(200枚×25袋)
当日出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 再生紙100%使用しています。
用途手についた油の拭き取りに。 微細な拭き取りに。ホワイトトラスコ品番321-5598質量(kg)10.7シートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
プライヤー差し KUNY'Sプライヤー差しKUNY'S
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
多くのベルト幅に対応します。
材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)64×203
ギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用) フジツールギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用)フジツール
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から5日以内出荷
歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
PL201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL201三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,594税込3,953
1個
当日出荷
直角軸の取付けに PL200に対して締付けネジが反対側に
仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ29×59備考右締め
...