カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl4-02」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(10本)
当日出荷から10日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ディジタル指示計 シマデンディジタル指示計シマデン
33,980税込37,378
1台
当日出荷から23日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
ドリームカッター チップ サンドビックドリームカッター チップサンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材種1130
温度入力ターミナル DRT2-TS04□ omron(オムロン)温度入力ターミナル DRT2-TS04□omron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。 スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。 温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3:0.5変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)50、10(レール方向)端子強度(N)引っ張り50
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ25本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ
43,700税込48,070
1セット
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セットアズワン品番65-9264-02
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)取付プレート ML-PU/ML-PLLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質仕上塗装ブラック種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部面付下部堀込タイプ吊車仕様(蝶番なし) ケージーパルテック4枚折戸セット上下レール仕様レール上部面付下部堀込タイプ吊車仕様(蝶番なし)ケージーパルテック
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)取扱説明書(0.66MB)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-500Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-500Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-300DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-300DCMZ)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番付き)ケージーパルテック
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)取扱説明書(0.66MB)
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番なし) ケージーパルテック4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番なし)ケージーパルテック
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)取扱説明書(0.66MB)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部面付下部堀込タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック4枚折戸セット上下レール仕様レール上部面付下部堀込タイプ吊車仕様(蝶番付き)ケージーパルテック
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)取扱説明書(0.66MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-75DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-75DMZ-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-75DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-75DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A32) SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A32)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
(MR24)PL,F/DR,RH ミツビシ(MR24)PL,F/DR,RHミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DMZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)アガトン
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)アガトン
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ RE21シリーズ SICKSick 安全スイッチ RE21シリーズSICK
11,310税込12,441
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ SICKSick 安全スイッチ IN4000シリーズSICK
34,590税込38,049
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウント, アクセサリタイプ:19インチラック取り付けキット Aim-TTiラックマウント, アクセサリタイプ:19インチラック取り付けキットAim-TTi
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 19インチラック取り付けキット併用可能製品 = PL、PL-PEN61010-01 (安全性)、EN61326 (EMC). ユーザーマニュアル及び主電源リード. RM460ラックマウントキット493-522は、最大4台のシングル出力ユニット又は2台のデュアル出力ユニット、あるいはこれらの任意の組み合わせを収容します。 上下の換気スペースも含む全高は4 Uで、未使用位置に使用できるブランキングパネルが付属します。. New PL / New PL-Pシリーズシングル、デュアル、及びトリプル出力PCU. シングル、デュアル、又はトリプル出力モデル 6 V / 8 A~最大60 V / 1.5 Aのモデル リニア調整 - 最高の性能を実現 超小型デザイン - スペースを節約 優れたアナログ制御 - さらに使いやすく Sロック機能 - 瞬時にロックを設定 Vスパン機能 - 電圧範囲をカスタマイズ可能 低電流範囲及び電流メータ平均値 DC出力スイッチ及び制限値表示ボタン 選択可能なリモートセンス端子 デュアル及びトリプルモデルでの独立した追跡、比率追跡、真の並列モード トリプル出力モデルでの高電流低電圧出力
CompoNet 温度入力スレーブ omron(オムロン)CompoNet 温度入力スレーブomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載! スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。 ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。 端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。 スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。 センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃)-25~+65絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20DS SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20DSSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20DF SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20DFSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー) アガトン精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)アガトン
41,980税込46,178
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
精密固定ブッシュ(653X用) アガトン精密固定ブッシュ(653X用)アガトン
15,980税込17,578
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱) アガトン精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)アガトン
33,980税込37,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン精密ガイドポスト(着脱・圧入)アガトン
12,980税込14,278
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDS2B140) SMCCD Series(CDS2B140)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵