カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl44」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインプレート プレーター PL44 光サインプレート プレーター PL44
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上アルミ特殊仕上げ、アクリル黒取付粘着シール質量(g)7縦(mm)42横(mm)42
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)(5件のレビュー)
12,000税込13,200
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(5件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)
14,000税込15,400
1足
当日出荷
New Balance Portlandの限定商品。スペシャルなゴールドカラー登場!!サイドのNマーク、踵飾りに再帰反射素材を使用。ゴールドカラーは限定色になります。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑えて、前足部の屈曲をフリーします。爪先部にTPUを装着し激しい作業からアッパー外面を補強します。Portlandでは初装着となります。JSAA規格A種認定品です。
形状ローカット規格JASS規格 A種製法セメント式材質(甲被)PU(ベロア調マイクロファイバー)先芯樹脂製(ワイド)甲被タイプ紐式靴タイプスニーカー
PLチューブ ニッタPLチューブニッタ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から92日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
P+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックP+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリアタフレック
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
高さ(mm)【キャリア】275全高(mm)100最大積載量(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2230適合車種バネットバン 年式:H11/6~H29/6 型式:SK82/SK22/SKP2 タイプ:標準ルーフ取付幅(mm)【脚】1168~1448外寸法・幅(mm)1330
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
ラジエーター アウディA6 コウヨウ コーヨーラドラジエーター アウディA6 コウヨウコーヨーラド
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーJUNSEI
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.4 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.4ワルター
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3154刃径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用 BannerデジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用Banner
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:CIP 安全性、EtherNet/IP●入力方式:デジタル●シリーズ:TBIP●コード番号:232-5696アズワン品番65-7277-15
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
77,980税込85,778
1本
6日以内出荷
PL,FR*NH-44M-S*    50351149000ZC ホンダPL,FR*NH-44M-S* 50351149000ZCホンダ
629税込692
1個
4日以内出荷
(044)オイルシール 38PL スバル(044)オイルシール 38PLスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(044)オイルシール EC68PL スバル(044)オイルシール EC68PLスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(044)オイルシール EH42PL スバル(044)オイルシール EH42PLスバル
689税込758
1個
5日以内出荷
(044)オイルシール EC75PL スバル(044)オイルシール EC75PLスバル
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(044)オイルシール EC35PL スバル(044)オイルシール EC35PLスバル
499税込549
1個
5日以内出荷
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(21件のレビュー)
479税込527
1パック(20本)
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
標準形リミットスイッチ K244 富士電機標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から52日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)日東工業
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PL形プラボックス 日東工業PL形プラボックス日東工業
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パワーロック SLシリーズ 椿本チエインパワーロック SLシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
センタリング機能あり
ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455 山本光学ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455山本光学
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れる。
種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)74材質(フレーム)面体枠/カイダック送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)公称稼動時間(時間)9指定防護係数11
パワーロック REシリーズ 椿本チエインパワーロック REシリーズ椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
サインプレート 総務部 光サインプレート 総務部
9,498税込10,448
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に取付粘着テープ表示内容総務部テープ粘着テープ付き
変換金具 HAMILeX(ハミレックス)変換金具HAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
多様化する設置場所に合わせて対応可能なオプション品 ディスプレイ取付ピッチを変更したい場合に使用
適合本体■ディスプレイスタンド PH-550 series、PH-620 series、PH-775、PH-820 series(PH-823S / 823Bは非対応)、PH-910 series、PL-5000 series、PU-460 series、PU-650 series、PU-850 series、XS(30/40/70/80)series(XS-34 / XS-44 / XS-74 / XS-84は非対応)、TF-540B、DS-500 series■壁掛金具 MH-651/653/775/851/853■天吊金具 CH series(CH-43B / 43Wは非対応)質量(kg)1.5外形寸法(mm)25×15×820取付ねじ穴サイズ(mm)縦ピッチ420~800まで変換可能総耐荷重(kg)130
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
70税込77
1個
3日以内出荷
仕様角形表示灯.4種の窓サイズ、分割照光タイプは色配置変更可能.幅広い使用電圧に対応保護構造IP40
PATCH SUPPORT,PL    44714HB2000 ホンダPATCH SUPPORT,PL 44714HB2000ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
PLATE SEAL    44650HC3000 ホンダPLATE SEAL 44650HC3000ホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
PLATE,SEAL    44650HF7000 ホンダPLATE,SEAL 44650HF7000ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
PLATE,FR.WHEEL   44608KR0000 ホンダPLATE,FR.WHEEL 44608KR0000ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型ベン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型ベン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75