カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pl551」の検索結果

New Balance Portland
New Balance(ニューバランス)(5件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001足当日出荷から7日以内出荷足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性足幅EEE靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ紐靴タイプスニーカー
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷DC/ACシーリングファン専用色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
オプション
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551
SMC¥3,898税込¥4,2881個30日以内出荷・D-M9□-551:UL/CSA認証。・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証ランプ色【インジケーター】1色
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL
TDK¥94,980税込¥104,4781セット(500個)7日以内出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)15寸法(mm)15×13×6高さ(mm)6奥行(mm)6シリーズACM動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85最大直流電流(A)10最大直流抵抗(mΩ)4