カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「pl70-25」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    ホースのやぶれやつなぎに便利。
    材質POM樹脂接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
  • ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ホースのやぶれやつなぎに便利。大口経用
    材質ABS樹脂、他接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
  • ポケットレベル TRUSCO

    ポケットレベル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    感度感度0.5mm/m=0.0286°
  • CXSM Series(CXSM25) SMC

    CXSM Series(CXSM25)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CXSL Series(CXSL25) SMC

    CXSL Series(CXSL25)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CDU25) SMC

    CD Series(CDU25)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CDM2KF25) SMC

    CD Series(CDM2KF25)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT