カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pl70-40s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノズルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
    材質ポリアセタール、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明 OPRシリーズ 部品

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,920税込3,212
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    3WAY照射が可能なリング照明
    用途様々なワークの外観検査に。
  • 変換金具 HAMILeX(ハミレックス)

    変換金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    多様化する設置場所に合わせて対応可能なオプション品 ディスプレイ取付ピッチを変更したい場合に使用
    適合本体■ディスプレイスタンド PH-550 series、PH-620 series、PH-775、PH-820 series(PH-823S / 823Bは非対応)、PH-910 series、PL-5000 series、PU-460 series、PU-650 series、PU-850 series、XS(30/40/70/80)series(XS-34 / XS-44 / XS-74 / XS-84は非対応)、TF-540B、DS-500 series■壁掛金具 MH-651/653/775/851/853■天吊金具 CH series(CH-43B / 43Wは非対応)質量(kg)1.5外形寸法(mm)25×15×820取付ねじ穴サイズ(mm)縦ピッチ420~800まで変換可能総耐荷重(kg)130
  • センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,920税込3,212
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    3WAY照射が可能なリング照明
    用途様々なワークの外観検査に。
  • レーザースキャナ SICK

    レーザースキャナ

    SICK
    889,800税込978,780
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
    仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73