カテゴリ
- パソコン/周辺機器(463)
- 制御機器(49)
- カー用品(25)
- 測定用品(21)
- ヘルスケア(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 物流用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 学童・教育用品(12)
- 機構部品(11)
- 家電(11)
- 防犯用品(10)
- バイク部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業服(9)
- 卓上消耗品(8)
- 農業機械(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 防災用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(3)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(105)
- サンワサプライ(55)
- JAPANNEXT(42)
- ATEN(19)
- b.ring(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- j5 create(16)
- カナツー(15)
- コーセル(13)
- ラムマウント(13)
- PLANET Technology(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- LINDY(13)
- プラネックスコミュニケーションズ(12)
- BenQ(ベンキュー)(10)
- EIZO(10)
- エレコム(9)
- 自重堂(9)
- KENWOOD(9)
- ブランドをもっと見る
「pla 15」の検索結果

スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から68日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から88日以内出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~特価1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~特価1台当日出荷から93日以内出荷動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブルー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~特価1台ほか当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
Polymaker HT-PLA
Polymaker¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から5日以内出荷Polymaker HT-PLAフィラメントは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱PLAです。質量(g)1000サイズ(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『翠玉色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色翠玉色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
Polymaker HT-PLA-GF
Polymaker¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。質量(g)1000サイズ(mm)1.75
プレミアムPLA抗菌フィラメ
TAGin3D¥6,798税込¥7,4781個当日出荷TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。80分以内に部品と接触する細菌の15%、90時間以内に最大99.2%を削減する抗菌性があります。この銀イオン技術は、黄色ブドウ球菌や大腸菌などの細菌に対して使用され、COVID-19に対する有効性も示されています。寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。用途衛生が求められる部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g レッド
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色レッド内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA
Makerbot¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。適合機種MakerBot Sketchシリーズ材質PLAサイズ直径200mm、厚み60mm質量(g)1000径(Φmm)1.75使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055色透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
pla 樹脂製バケツ ニュータフバケツ 本体
サンコープラスチック¥799税込¥8791個当日出荷ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。トラスコ品番435-9589種別本体材質ポリプロピレン(PP)色ブルーサイズ15型容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約313×306
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1材質プラスチック色レッド/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)材質プラスチック色レッド/ライトブルー/ホワイト
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PLA
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様印刷技術 = FDM、FFFプリント素材 = PLA色 = Black重量 = 2.3kg直径 = 1.75ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35 → 60 ℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。. RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 2.3 Kg. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。. 正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色ライトブルー/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色ライトブルー/ホワイト/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)材質プラスチック色レッド/ライトブルー/グレー
静音ドーリー
カナツー¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
樹脂台車2段
フローバル¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷から3日以内出荷静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!色グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色ライトブルー/ホワイト/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色レッド/オレンジ/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色レッド/ブラック/グレー
ワイシリーズ
カナツー¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
ハンドストッパーシリーズ
カナツー¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
ワイシリーズ(ストッパー付)
カナツー¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
静音プラ150樹脂製2段式ハンドトラック
カナツー¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷20%走行静音です。 40%走行軽量です。 20%自重軽量です。 床面を汚さないグレータイヤ仕様です。用途オフィス・図書館・病院の静音環境現場、物流センター・小売店の商品のピッキング現場仕様2段式・静音キャスター仕様トラスコ品番134-3519寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【積載有効間隔】585×390×470耐荷重(kg)150アズワン品番64-6549-92積載面高さ(mm)上段680、下段170
...