カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • バイク純正部品(32)
  • 住設機器(30)
  • 物流用品(28)
  • 制御機器(25)
  • オフィス家具(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pla1」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から68日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAベーシックフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具) ネグロス電工ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)ネグロス電工
4,298税込4,728
1箱(20個)
当日出荷
フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
替刃式電気かんな EARTH MAN替刃式電気かんなEARTH MAN(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。電圧(V)AC100消費電力(W)700電流(A)7.5コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82回転数(min-1[r.p.m])約16000切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAマットフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g グレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g グレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。
グレー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
PLAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPLAシリーズ用DINレール取付金具コーセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラッシングバルブ サンホープフラッシングバルブサンホープ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬質ドリップチューブ用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
仕様16mm用作動圧力範囲(MPa)0.05~0.06
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワンバランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン
3,190税込3,509
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
研磨用 研磨砥石棒 本多電子研磨用 研磨砥石棒本多電子
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
研磨用 研磨砥石板 #1000 本多電子研磨用 研磨砥石板 #1000本多電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
静音台車 ストッパー付 カナツー静音台車 ストッパー付カナツー(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)890材質(台)樹脂ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
4,298税込4,728
1台
当日出荷から93日以内出荷
研磨用 研磨砥石板 #800 本多電子研磨用 研磨砥石板 #800本多電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
研磨用 研磨砥石板 #1200 本多電子研磨用 研磨砥石板 #1200本多電子
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
研磨用 研磨砥石板 #600 本多電子研磨用 研磨砥石板 #600本多電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター TRUSCO薄板プラスチック用ダイヤモンドカッターTRUSCO
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
7,898税込8,688
1個
当日出荷から88日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ポリカ・FRP用 TRUSCOポリカ・FRP用TRUSCO
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
チップソー(プラスチック用) TRUSCOチップソー(プラスチック用)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
電着ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO電着ダイヤモンドカッター(乾式)TRUSCO
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』 SK本舗SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1月白色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
ダブルベアリング台車用フットストッパー PROSTYLEダブルベアリング台車用フットストッパーPROSTYLE
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
用途ダブルベアリング台車PLA-150LH用オプション品適合(台車)PLA-150LH質量(kg)1.7
ポスターグリップPG32R/S用ポリカパックシート シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップPG32R/S用ポリカパックシートシンエイ[店舗什器・備品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ポスターグリップPG32R/Sポリカパックシートです。交換用としてお使いください。表面がポリカーボネートなので熱に強く耐久性向上タイプです。
段差見切り 1820mm パネフリ工業段差見切り 1820mmパネフリ工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
樹脂台車2段 フローバル樹脂台車2段フローバル
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!
グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
プランツデコレーション HEADS(ヘッズ)プランツデコレーションHEADS(ヘッズ)
2,598税込2,858
1パック(1個)
5日以内出荷
店舗装飾用の造花アレンジメントです。造花と花瓶のセット商品なので、届いたそのままの状態で簡単にディスプレイ可能。フェイクグリーンだから水やりやお手入れの手間も要らずいつでも美しい状態を保てるため、忙しい店舗や施設でも安心してご利用いただけます。
用途店舗装飾・インテリア
静音台車 カナツー静音台車カナツー
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
タイプテーブル2段式特性軽量騒音対策ありハンドルタイプ固定式ハンドル
エアー式パワーリフター をくだ屋技研エアー式パワーリフターをくだ屋技研
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
ダイヤモンドカー カナツーダイヤモンドカーカナツー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
強度も抜群のプラスチック台車
材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドル材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
ワイシリーズ カナツーワイシリーズカナツー
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。
用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
ダイヤモンドカー カナツーダイヤモンドカーカナツー
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、業界No1の耐久性を誇るプロ仕様
タイプテーブル2段式騒音対策あり
エアー式パワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研エアー式パワーリフター(ロングフォーク)をくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1200全長L4(mm)1590フォーク長さL3(mm)975
ハンドストッパーシリーズ カナツーハンドストッパーシリーズカナツー
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ製多段継ポールハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
用途測量用ポール。材質アルミ寸法(mm)1000直径(Φmm)30質量(g)280おねじサイズ5/8インチ目盛間隔(mm)200
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンク Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンクFlash Forge
2,998税込3,298
1個
欠品中
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
ライトピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ネームエッジ パネフリ工業ネームエッジパネフリ工業
15,980税込17,578
1セット(25本)
3日以内出荷
ネームエッジは、プライスカードホルダーと木口材が一体になった パネフリ工業オリジナルの木口材です。 縁貼り機で貼れるから量産が可能です。 木口材と一体化しているから工数の削減になります。 中紙を交換すれば何回でも使用が可能です。
用途店舗什器のプライスホルダーに 学校や保育園のロッカーのネームホルダーに キャビネットや本棚のインデックスや名札に材質樹脂製長さ(mm)1840
継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mmパネフリ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウンFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
チョコレートブラウン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルベアリング台車 PROSTYLEダブルベアリング台車PROSTYLE
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ
用途荷物運搬用材質(車輪)天然ゴム騒音値(dB)約40材質(ハンドル)スチール材質(金具)(キャスター部)ナイロン材質(荷台)ポリプロピレン