カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 制御機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)

「pla150」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLA150Y-DL用ハンドル カナツー

    PLA150Y-DL用ハンドル

    カナツー
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PLA150Y-DL
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PLAシリーズ用DINレール取付金具 コーセル

    PLAシリーズ用DINレール取付金具

    コーセル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 静音ドーリー カナツー

    静音ドーリー

    カナツー
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷
    4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
    用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
  • 樹脂台車2段 フローバル

    樹脂台車2段

    フローバル
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!
    色グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • ワイシリーズ カナツー

    ワイシリーズ

    カナツー
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。
    用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
  • ハンドストッパーシリーズ カナツー

    ハンドストッパーシリーズ

    カナツー
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
    用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
  • ワイシリーズ(ストッパー付) カナツー

    ワイシリーズ(ストッパー付)

    カナツー
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
    用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
  • 静音台車 カナツー

    静音台車

    カナツー
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
    材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、スベリ止め、静音材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
  • 静音プラ150樹脂製2段式ハンドトラック カナツー

    静音プラ150樹脂製2段式ハンドトラック

    カナツー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    20%走行静音です。 40%走行軽量です。 20%自重軽量です。 床面を汚さないグレータイヤ仕様です。
    用途オフィス・図書館・病院の静音環境現場、物流センター・小売店の商品のピッキング現場仕様2段式・静音キャスター仕様トラスコ品番134-3519寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【積載有効間隔】585×390×470耐荷重(kg)150アズワン品番64-6549-92積載面高さ(mm)上段680、下段170
  • 静音台車・ストッパー付き カナツー

    静音台車・ストッパー付き

    カナツー
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
    材質荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロンブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、スベリ止め、静音ハンドルタイプ折りたたみ
  • プロシリーズ(ストッパー付) カナツー

    プロシリーズ(ストッパー付)

    カナツー
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
    用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R)車輪径(Φmm)100材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)456ハンドル高さ(mm)860ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静か荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 静音プラ 150 ドラムブレーキ付 折畳式 ピンク カナツー

    静音プラ 150 ドラムブレーキ付 折畳式 ピンク

    カナツー
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    11日以内出荷
    坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
    用途坂の多い場所の安全走行に対応仕様手ブレーキ式トラスコ品番792-1250車輪径(Φmm)100材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)490最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)860騒音値(dB)40ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性軽量、スベリ止め、静音荷台寸法(奥行)(mm)730材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
  • Polymaker HT-PLA Polymaker

    Polymaker HT-PLA

    Polymaker
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Polymaker HT-PLAフィラメントは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱PLAです。
    質量(g)1000サイズ(mm)1.75
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途入力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • シートボックス カナツー

    シートボックス

    カナツー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
    用途雨の日の荷物の保護など
  • Polymaker HT-PLA-GF Polymaker

    Polymaker HT-PLA-GF

    Polymaker
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。
    質量(g)1000サイズ(mm)1.75
  • PLAシリーズ用取付金具 コーセル

    PLAシリーズ用取付金具

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ストッパー金具 カナツー

    ストッパー金具

    カナツー
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。特許認証番号:第3319922号
    用途傾斜地での自然走行防止。トラスコ品番457-7159適合機種PLA150-DX材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ摘要150kg用
  • 電動アシスト台車 ラクサカ50 RT.ワークス

    電動アシスト台車 ラクサカ50

    RT.ワークス
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    65日以内出荷
    電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬。アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kg。ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング。6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング。上り坂。アシストで楽々。自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。下り坂。適度に減速。自動的にブレーキが働き安全に下れます。坂道で手を離すと。自動的に停止。グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。自然なアシストだから誰でも使える。脱着式コンパクトバッテリー
    仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売)充電時間約 3時間動作時間連続動作 2時間前輪(mm)Φ100(自在)後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)