カテゴリ

  • 物流用品(25)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pla30」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLA30F用底面取付金具 コーセルPLA30F用底面取付金具コーセル
829税込912
1個
当日出荷
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から68日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
PLAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPLAシリーズ用DINレール取付金具コーセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
長尺物運搬車(静音) カナツー長尺物運搬車(静音)カナツー
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスタートラスコ品番457-7388長さ(mm)910質量(kg)22ブルー車輪径(Φmm)130高さ(mm)220材質(車輪)ゴムタイプハンドルグリップ付ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、静音仕様キャスター床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人30分キャスター金具PPRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品適合ストッパー300S材質(荷台)PPハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
PLAシリーズ用取付金具 コーセルPLAシリーズ用取付金具コーセル(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から10日以内出荷
長尺物運搬車 カナツー長尺物運搬車カナツー
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から88日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
両ハンドル静音台車 カナツー両ハンドル静音台車カナツー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)質量(kg)18ブルー材質(本体)高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバー積載荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)910荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドルハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静か荷台寸法(奥行)(mm)910
樹脂台車2段 フローバル樹脂台車2段フローバル
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!
グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
静音ドーリー カナツー静音ドーリーカナツー
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
段積み台車 カナツー段積み台車カナツー
29,980税込32,978
1台ほか
3日以内出荷
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)高性能プラスチック
プラ300コテイ ニシメキツキ カナツープラ300コテイ ニシメキツキカナツー
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。 安心して使用できるベルト収納式タイプです。
用途段差や悪路での荷崩れ防止に仕様静音キャスター仕様、荷締機付トラスコ品番457-7370車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性荷締機付、荷崩れ防止適合ストッパー300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
両ハンドル静音台車(ストッパー付) カナツー両ハンドル静音台車(ストッパー付)カナツー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)質量(kg)18ブルー材質(本体)高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバー積載荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)910荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドルハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静か荷台寸法(奥行)(mm)910
ハンドストッパーシリーズ カナツーハンドストッパーシリーズカナツー
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
ハンドストッパーシリーズ カナツーハンドストッパーシリーズカナツー
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。ベニヤ板やパイプ等の長尺物を運ぶのに便利です。
用途運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)材質高性能プラスチック質量(kg)23.8ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130ブレーキ種類ハンドブレーキ特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラ300オリタタミノーパンク カナツープラ300オリタタミノーパンクカナツー
67,980税込74,778
1台
当日出荷
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7345車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
クウキイレペダル式ストッパー カナツークウキイレペダル式ストッパーカナツー
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止仕様足踏み式適合200kg用材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
外直角L形分岐ダクト ネグロス電工外直角L形分岐ダクトネグロス電工
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
用途水平に90°曲がる部分に使用します。仕様スーパーダイマ付属品専用カバー、カバー止め金具5セット
静音台車 カナツー静音台車カナツー
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、スベリ止め、静音材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
プラ300オリタタミクウキイレ カナツープラ300オリタタミクウキイレカナツー
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7337車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、連結可(連結金具)適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式 カナツー軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式カナツー
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチック
静音台車・ストッパー付き カナツー静音台車・ストッパー付きカナツー
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロンブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、スベリ止め、静音ハンドルタイプ折りたたみ
ハンドストッパーシリーズ カナツーハンドストッパーシリーズカナツー
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
プラ300コテイクウキイレ カナツープラ300コテイクウキイレカナツー
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様トラスコ品番124-0150車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤ荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)930材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-02RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ固定
レンズオプション omron(オムロン)レンズオプションomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
プラ300ワイイーエスシックス・ハンドル固定式 カナツープラ300ワイイーエスシックス・ハンドル固定式カナツー
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-6550-08RoHS指令(10物質対応)対応
プラ300オリタタミ ニシメキツキ カナツープラ300オリタタミ ニシメキツキカナツー
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。 安心して使用できるベルト収納式タイプです。
トラスコ品番469-6158車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性荷締機付、荷崩れ防止適合ストッパー300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付 カナツー静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付カナツー
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
トラスコ品番752-0191ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40
ドラムブレーキ台車 カナツードラムブレーキ台車カナツー
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用仕様ドラムブレーキ付車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式 カナツー軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式カナツー
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×4)ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静音騒音対策あり材質(荷台)高性能プラスチック前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式 カナツープラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式カナツー
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-09RoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、旋回性、静音荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
ドラムブレーキ台車 カナツードラムブレーキ台車カナツー
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。仕様ドラムブレーキ付ブルー耐荷重(kg)100キャスター4輪表面処理クロームメッキ(ハンドル)ハンドル固定式特性ブレーキ付
外直角L形分岐ダクト ネグロス電工外直角L形分岐ダクトネグロス電工
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
549税込604
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応