カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「pla30」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 静音台車 カナツー

    静音台車

    カナツー(3件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
    材質樹脂材質(車輪)スーパーラバー
  • PLAシリーズ用取付金具 コーセル

    PLAシリーズ用取付金具

    コーセル(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 静音台車 ストッパー付 カナツー

    静音台車 ストッパー付

    カナツー(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
    材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)890材質(台)樹脂ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 養生くん 第一大宮

    養生くん

    第一大宮(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(20枚)ほか
    3日以内出荷
    軽くて持ち運びが便利、ラクラク作業ができます。カッターで容易に切れ、加工が簡単です。養生現場がとても綺麗に見えます。
    用途床や壁の養生ナチュラル材質PP中空板長さ(mm)1820幅(mm)910
  • (32418)カバー,バッテリーターミナル ホンダ

    (32418)カバー,バッテリーターミナル

    ホンダ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 静音台車 カナツー

    静音台車

    カナツー(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
    材質(車輪)スーパーラバー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ
  • ダイヤモンドカー カナツー

    ダイヤモンドカー

    カナツー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    強度も抜群のプラスチック台車
    材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドル材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
  • 静音台車 カナツー

    静音台車

    カナツー(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    折りたたみ式ハンドル。 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます。
    材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なしキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)890材質(台)樹脂材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、スベリ止め、静音ハンドルタイプ折りたたみ
  • ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    399税込439特価
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
    流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5