カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「plate9m16」の検索結果

40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス
StarTech.com¥959税込¥1,0551個当日出荷DB9シリアル拡張ポートおよびブラケット用途マザーボードに接続するシリアルポート1つをパソコンの背面に追加長さ(mm)406色グレー高さ(mm)21質量(g)31ケーブル長(m)0.406コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)121ケーブル長(cm)40.6コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - オス
40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス)
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷1x シリアルDB9(オス)コネクタ 1x IDC-10 (メス)コネクタ長さ(mm)412色グレー高さ(mm)22質量(g)25コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)80.4ケーブル長(cm)40.6コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - オス
DB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷DB9(オス)シリアルポート x2。IDC10(メス)マザーボードコネクター x2用途POSアプリケーション用に、PCにDB9シリアル接続を追加仕様●コネクタA:2x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:2x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:121mm●製品高さ:21mm●製品質量:47g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら