カテゴリ

  • 制御機器(143)
  • メカニカル部品(64)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 測定用品(16)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全標識(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plc lan」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • PLCアダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLCアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    33日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • TL-PA4010KIT TP-LINK

    TL-PA4010KIT

    TP-LINK
    6,598税込7,258
    1箱(2個組)
    当日出荷
    AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • MaxiiPower Vi2601 ハイテクインター

    MaxiiPower Vi2601

    ハイテクインター
    89,980税込98,978
    1式
    当日出荷
    【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、同軸ExtendedEthernetポート×1電源AC90~240V 50/60Hzコネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • PoE スプリッタTL-POE10R TP-LINK

    PoE スプリッタTL-POE10R

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    IEEE 802.3af準拠のギガビット対応PoEスプリッタ。LANと電源を分離し非PoE機器に給電可能。
  • FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Gシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(12件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
    仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
    用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
  • PLC用ラベル アメリカン電機

    PLC用ラベル

    アメリカン電機
    539税込593
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    防水パネルリフトカバーや防水形フランジインレットに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
    仕様防水パネルリフトカバー用ラベル
  • 電源インレット防塵プラグ PLC タカチ電機工業

    電源インレット防塵プラグ PLC

    タカチ電機工業
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防塵材質TPE(UL94V-0)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    CP1L デジタル入出力モジュール - トランジスタ出力。最大スイッチング容量: 0.3 A / ポイント @ 4.5 → 30 V dc ( CP1W - 40EDT1 )、0.3 A / ポイント @ 24 V ac + 10 % / -5 % ( CP1W - 20EDT1 ) 漏洩電流:最大 0.1 mA 残留電圧:最大 1.5 V
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-488アズワン品番65-7299-73
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(11件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3085アズワン品番65-7358-97
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子。3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3098アズワン品番65-7359-02
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3095アズワン品番65-7358-92
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子。3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3089アズワン品番65-7358-93
  • PLC Wi-Fiアダプターキット マリンテック

    PLC Wi-Fiアダプターキット

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張。有線/無線どちらでもOK。コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし。ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK。Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定。高速PLC通信/高速Wi-Fi対応。最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適。10/100Mbps対応有線ポート×2搭載。最長300mの電気配線に対応。LEDコントロール機能搭載。MACフィルタリング可能
    仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    デジタル出力モジュール。PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Digital, Transistor●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:500 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mm●コード番号:510-1495アズワン品番65-7287-32
  • LAN用中継コネクタパネル 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタパネル

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    LAN用中継コネクタ(NPLCD-T9023)用のEIA規格の19インチパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用

    オムロンヘルスケア
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    N、L、CE。CP1L拡張入出力モジュール。拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mmアズワン品番65-7358-52
  • 振動監視計 PLC用AC出力振動センサ 昭和測器

    振動監視計 PLC用AC出力振動センサ

    昭和測器
    46,980税込51,678
    1台ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
    用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322アズワン品番65-8092-38
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
  • PLC I/Oモジュール 配電キット Modicon M580 ePAC用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 配電キット Modicon M580 ePAC用

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    標準配電キット STB-24 V dcModbus、イーサネット、CANopen、DeviceNet、Profibus、Interbus など、ほとんどの主要フィールドバスネットワークに対応します。 モジュラ I/O : STB 1 つのアイランド内であれ、複数の拡張モジュール間であれ、合計 32 個のモジュールを 1 つのシステムに接続できます オープンデバイス統合 I/O システム Advantys 分散型 I
    仕様●アクセサリタイプ:配電キット●併用可能製品:Modicon M580 ePAC●範囲:Modicon STB 分散 I/O ソリューションです●応用例:複合ネットワーク通信、制御アプリケーション、ディスプレイ●終端:ねじアズワン品番65-7352-93
  • 2ポート ギガビット産業用次世代LANファイアウォール(ワイド温度モデル) MOXA

    2ポート ギガビット産業用次世代LANファイアウォール(ワイド温度モデル)

    MOXA
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    EDF-G1002-BPシリーズは、ミッションクリティカルな資産やネットワークゾーンを保護するIPSおよびDPI機能を備えた産業用LANファイアウォールです。これらの産業用ファイアウォールは、ソフトウェア設定可能なGen3 LANバイパスをサポートし、ITS、給水所のポンプアンドトリートシステム、石油・ガスの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなどの産業用アプリケーションで、バンプインザワイヤのインストールを実現し、インストールによる影響を最小限に抑えます。
  • 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル。制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯。LR5-LAN。産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知。EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定。設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計。- コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能。産業用PC/PLCでの制御。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    仕様Ethernet通信:EtherNet/IP定格電圧(V)DC24対応ボディー色オフホワイト
  • I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497アズワン品番65-7273-22
  • I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron DC 入力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。定格電圧は 24 V dc です。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-ID デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。入力電流: 3.5 mA (標準)( @ 24 V dc ) オン電圧 / オン電流: 15 V dc (最小) / 3 mA (最小 ( IOG と各信号間) オフ電圧 / オフ電流:最大 5 V dc / 最大 1 mA ( IOG と各信号間)
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7487アズワン品番65-7276-48
  • アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-77