カテゴリ

  • 制御機器(449)
  • 科学研究・開発用品(109)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 電気材料(27)
  • バイク純正部品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(5)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「plcc」の検索結果

関連キーワード
681件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
    ピッチ(mm)2.54
  • Winslow PLCCソケット Winslow

    Winslow PLCCソケット

    Winslow
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ウルトラセル PLCC06210 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラセル PLCC06210

    Merck(メルクミリポア)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TGK品番719-23-34-23
  • PLCC 引抜治具 サンハヤト

    PLCC 引抜治具

    サンハヤト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
  • ウルトラセル PLCC04310 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラセル PLCC04310

    Merck(メルクミリポア)
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    TGK品番719-23-34-21
  • ウルトラセル PLCC02510 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラセル PLCC02510

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    TGK品番719-23-34-20
  • PLCCソケット 32ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    PLCCソケット 32ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
    ピッチ(mm)2.54
  • PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
    ピッチ(mm)2.54
  • ウルトラセル PLCC09005 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラセル PLCC09005

    Merck(メルクミリポア)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    TGK品番719-23-34-25
  • ウルトラセル PLCC07610 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラセル PLCC07610

    Merck(メルクミリポア)
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    TGK品番719-23-34-24
  • PLCCソケット 84ピン LINKMAN

    PLCCソケット 84ピン

    LINKMAN
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PPS(UL94V-0)ピッチ【列間】2.54mm使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC500V(1分間)定格電流(A)1ピン数(ピン)84絶縁抵抗1000MΩ(min)(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
  • Preci-Dip PLCCソケット PRECI-DIP

    Preci-Dip PLCCソケット

    PRECI-DIP
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ウルトラセル PLCC04710 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラセル PLCC04710

    Merck(メルクミリポア)
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    TGK品番719-23-34-22
  • 高演色LEDライト 3310PLCC PELICAN(ペリカン)

    高演色LEDライト 3310PLCC

    PELICAN(ペリカン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
    付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • Molex PLCCソケット 日本モレックス(molex)

    Molex PLCCソケット

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.9mm●コンタクトめっき:金●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:SMT●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●ハウジング材質:サーモプラスチック●高さ:4.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:105028RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル PLCC 34mmX34mm(100ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 34mmX34mm(100ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852
  • Microchip 44-Pin PLCC MICROCHIP

    Microchip 44-Pin PLCC

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様用途 = リレードライバパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASSMANN WSW PLCCソケット ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW PLCCソケット

    ASSMANN WSW
    ¥869~税込¥956~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bernstein Tools for electronics PLCCソケット BERNSTEIN

    Bernstein Tools for electronics PLCCソケット

    BERNSTEIN
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    ソケット種別PLCC
  • ノズル PLCC 30mmX30mm(84ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 30mmX30mm(84ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6742
  • ノズル PLCC 25mmX25mm(68ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 25mmX25mm(68ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6741
  • ノズル PLCC 11.5mmX14mm(32ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 11.5mmX14mm(32ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6745
  • ノズル PLCC 9mmX9mm(20ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 9mmX9mm(20ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7395
  • ノズル PLCC 17.5mmX17.5mm(44ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 17.5mmX17.5mm(44ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6739
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
    チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
  • IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC Lattice Semiconductor

    IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC

    Lattice Semiconductor
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
  • ノズル PLCC 20mmX20mm(52ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 20mmX20mm(52ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6740
  • ノズル PLCC 12.5mmX7.3mm(18ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 12.5mmX7.3mm(18ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6743
  • ノズル PLCC 11.5mmX11.5mm(28ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 11.5mmX11.5mm(28ピン)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6744
  • Vishay 940nm, PLCC 2 VISHAY

    Vishay 940nm, PLCC 2

    VISHAY
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = PLCC 2。放射強度 = 24mW/sr。実装タイプ = 表面実装
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC ATMEGA8515-16JU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC ATMEGA8515-16JU

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 表面実装 PLCC-6 2.1 V、3.1 V BROADCOM

    Broadcom 表面実装 PLCC-6 2.1 V、3.1 V

    BROADCOM
    ¥169,800税込¥186,780
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3×2.8×1.8レンズ色クリアレンズ形状正方形波長(nm)469 / 529 / 623LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)384 、650 、1900RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3順電圧(V)2.1 、3.1実装方法表面実装パッケージPLCC 6ビュー角(°)120
  • TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V

    BROADCOM
    ¥199,800税込¥219,780
    1リール(2000個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)4LED使用数(個)1順電圧(V)3.8実装方法表面実装パッケージPLCC 4ビュー角(°)120
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2 OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
    用途可動部の信号ライン用等にシールド無絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11

    KINGBRIGHT
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 621 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...