カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み

「plcc44」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
119税込131
1個
3日以内出荷
PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
ピッチ(mm)2.54
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCCMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
ノズル PLCC 17.5mmX17.5mm(44ピン) HAKKO(白光)ノズル PLCC 17.5mmX17.5mm(44ピン)HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6739
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Microchip 5桁 LEDドライバ MICROCHIPMicrochip 5桁 LEDドライバMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様桁数:5 、 最大供給電流:10 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:5 V、9 V 、 寸法:16.65 x 16.65 x 3.66mm 、 高さ:3.66mm 、 長さ:16.65mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:16.65mm 、 ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip LEDドライバ MICROCHIPMicrochip LEDドライバMICROCHIP
22,980税込25,278
1セット(26個)
7日以内出荷