カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)

「plg3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤセット(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プライヤセット(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
種類セット品トラスコ品番810-9587セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G質量(g)750
【修理】強力型インパクトレンチ 3インチアンビル(東空販売)MI-20PLG-3(修理) 修理【修理】強力型インパクトレンチ 3インチアンビル(東空販売)MI-20PLG-3(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
部品 プラグ イスカル部品 プラグイスカル
329税込362
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力型インパクトレンチ 3インチアンビル 東空販売強力型インパクトレンチ 3インチアンビル東空販売
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)980全長(mm)340質量(kg)4.3差込角(mm[inch])19[3/4]ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70エアーインレット3/8PT能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
ダイヤフラム・ゴム PLG31230 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム・ゴム PLG31230アマノ[事務用品/清掃用品]
4,098税込4,508
1個
11日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9537適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質樹脂本体寸法(mm)高さ16本体寸法(mm)幅Φ70
ダイヤフラム弁 PLG31215 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム弁 PLG31215アマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9530適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
分岐用継ぎ金具 ネグロス電工分岐用継ぎ金具ネグロス電工
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
チューブレスタイヤプラグ EFFETTO MARIPOSAチューブレスタイヤプラグEFFETTO MARIPOSA
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
長さ(mm)50入数25
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
SEAT,CPLG.SPRING   31139422000 ホンダSEAT,CPLG.SPRING 31139422000ホンダ
789税込868
1個
4日以内出荷
MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M TelegartnerMCX STR PLG to FREE END RG316 0.3MTelegartner
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合