カテゴリ
- 事務用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pls-1g」の検索結果

パネル取付スリーブ
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル ブックエンド
ナカバヤシ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
ナカバヤシ¥338税込¥3721個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル デスクトレー
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:ポリプロピレン質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×60RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル ペンスタンド丸タイプ
ナカバヤシ¥338税込¥3721個当日出荷から3日以内出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×103RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか3日以内出荷工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、濁りの薄い排水に対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、アクアネイチャープラス(型番:PLS-ST01)をお試しください。危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。