カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗料(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「pls-1g」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレーンスタイル ブックエンド ナカバヤシプレーンスタイル ブックエンドナカバヤシ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ ナカバヤシプレーンスタイル ペンスタンド角タイプナカバヤシ
338税込372
1個
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル デスクトレー ナカバヤシプレーンスタイル デスクトレーナカバヤシ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:ポリプロピレン質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×60RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシプレーンスタイル マルチスタンド角タイプナカバヤシ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンスタイル ペンスタンド丸タイプ ナカバヤシプレーンスタイル ペンスタンド丸タイプナカバヤシ
338税込372
1個
当日出荷から5日以内出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×103RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」ネクストリー
3,398税込3,738
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、濁りの薄い排水に対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水主成分ゼオライト形状粉末使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、アクアネイチャープラス(型番:PLS-ST01)をお試しください。作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。危険物の類別非危険物関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」 ネクストリー水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」ネクストリー
3,698税込4,068
1セット(20g×50包)
3日以内出荷
アクアネイチャープラス(PLS-ST01)を水溶性フィルムで小分けにした製品です。 ジェルボールのような感覚でお使い頂く事が出来ます。 【特徴】 ・20gで包装済みなので計量する必要がないです。 ・ジェルボールのように使いやすい製品です。
用途土木用排水、外壁塗装の洗い水主成分ゼオライト形状粉末(水溶性フィルム梱包)使用の目安排水20Lに対して1個(20g)を投入してください。作業手順(1)包装されたまま排水に投入してください。(2)3分程度撹拌を行ってください。※水流が無い場合は棒等を使用し撹拌してください。危険物の類別非危険物
パネル取付スリーブ タカチ電機工業パネル取付スリーブタカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応