カテゴリ
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「plt-100」の検索結果

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(100本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
土鍋圧力IHジャー炊飯器
タイガー魔法瓶¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷本土鍋による理想の炊き技でふっくらおいしい炊きあがり。土鍋の特長を生かすことで高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。色エボニーブラック区分B本体質量(kg)6.9加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構最大消費電力(W)1080寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22高さ(cm)ふた開き時:約47.3消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:1591時間当たりの保温時:16.8年間消費電力量(kWh/年)84省エネ基準達成率(%)100炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L
asunowa HP 植物由来25%手提げ袋 乳白 100P ASWHP-HW25シリーズ
オルディ¥17,980税込¥19,7781ケース(20冊×100枚)8日以内出荷植物由来素材(バイオマス)25%使用。CO2削減。薄肉化。マチ付き。グリーン購入法適合商品。バイオマスプラ・シンボルマーク認定商品。
SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ
ビーエム機器¥12,980~税込¥14,278~1個(100枚)ほか4日以内出荷SureSeal Sealing Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。未滅菌仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ
ビーエム機器¥19,980~税込¥21,978~1個(100枚)ほか4日以内出荷SureSeal Thermal Sealing Films。PCRプレート用シーリングフィルム。未滅菌仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998~税込¥4,398~1袋(50本)ほか当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
PCRプレート用フィルム・PP製
Excel Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)当日出荷材質PP(50μm厚)寸法(mm)79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-40~120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番4-4995-01
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate
Excel Scientific¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)翌々日出荷標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
PCRプレート用シール
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781箱8日以内出荷PCRプレート用シーリングフィルム。材質ポリプロピレン(PP)寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1厚さ(μm)50耐温度性(℃)-80~121
ドーム照明 PLTシリーズ
近藤製作所¥76,980税込¥84,6781個41日以内出荷から43日以内出荷PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形