カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「plt150」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    369税込406特価
    1袋(100本)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
    用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
  • チップ APLT-ZZR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APLT-ZZR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格PLT-15L(クロ), HVR-150BK図解NoMSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-30HR 本体部品 アロンバンド_No.29、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.17、AS51EMR-20 本体部品 アロンバンド_No.33、MS172MC フレーム部品_No.29、AS51TR-20 本体部品 アロンバンド_No.34、MS172MCRA フレーム部品_No.17、AS51TR-50 本体部品 アロンバンド_No.38、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格PLT-15L, CV-150K図解NoMLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.29、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.48、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.14、MS413CA-M 薬液配管部品_No.20、MS072EHR-A 本体部品 アロンバンド_No.31、GSL205-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.5、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.13、GS28DX ホースリール、配管部品 アロンバンド_No.26、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.35、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.39、MS073EHR(70M) 本体部品_No.26、GSL205-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.25、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.14、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.20、GSL305-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.25、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.44など
  • ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所

    ドーム照明 PLTシリーズ

    近藤製作所
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷から43日以内出荷
    PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
    入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形