カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 100
  • 99(14)
  • 102(3)
  • 122(2)
  • 142(2)
  • 188(1)
  • 203(1)
  • 368(1)
  • 色ブルー(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
材質
  • ナイロン(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plt1m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
関連キーワード
標準タイプカテゴリ