カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • 標準タイプ(11)
    • 耐候タイプ(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 99
  • 100(1)
  • 102(3)
  • 122(2)
  • 142(2)
  • 188(1)
  • 203(1)
  • 368(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(15)
材質
  • ナイロン(12)
  • ポリプロピレン(3)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(8)
  • 100(1)
  • 115(4)
85・100・115
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • 北川工業(1)
PANDUIT(パンドウイット)・北川工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plt1m」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
289税込318
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
パンタイ 北川工業パンタイ北川工業
859税込945
1パック(200個)
9日以内出荷
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22ナチュラル材質ナイロン66タイプ標準タイプ寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋
当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(10袋×1000本)
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性