カテゴリ
- 電気材料(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「plt200」の検索結果

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(100本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付
PANDUIT(パンドウイット)¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷から翌々日出荷作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈質量(g)524
スーパーグリップ専用タイアンカー
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格PLT-2S, CV200AK図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.30、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.16、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、MS415CA-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、GKSL3315R1 フレーム部品_No.26、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.18、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.32、MS208MR-A 本体、モータ部品 アロンバンド_No.36、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.33、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.36、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.19、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.18、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、ウネマノズル 部品_No.36、MLSL3315R1 ドラムクミタテ部品_No.23など
HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-LTS LTS手動シングル3本セット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥169,800税込¥186,7801式9日以内出荷スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット3本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(20,200,1000μL)容量(μL)20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-8281-09操作方式手動
ドーム照明 PLTシリーズ
近藤製作所¥119,800税込¥131,7801個41日以内出荷から43日以内出荷PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形