カテゴリ
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「plt2m-m」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥71,980税込¥79,1781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド(難燃性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(5袋×1000本)19日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-3206材質難燃性ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色白最大結束径(Φmm)51引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内