カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「plt2m」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    71,980税込79,178
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド(難燃性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(難燃性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(5袋×1000本)
    19日以内出荷
    難燃性のナイロン結束バンドです。
    用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-3206材質難燃性ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)51引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
  • 結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ストライプナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
    用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 難燃性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,098税込8,908特価
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    難燃性のナイロン結束バンドです。
    用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋
    翌々日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ピークタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ピークタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    599,800税込659,780
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
    トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
  • PLATE,TIMING BELT   13622MT2000 ホンダ

    PLATE,TIMING BELT 13622MT2000

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • 屋外使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    屋外使用結束バンド、固定具キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1箱
    9日以内出荷
    結束バンドとマウントベースのキット製品です。
    用途電線ケーブルの固定・結束。トラスコ品番403-6883セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個材質耐候性ナイロン66質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内外用特性耐候