カテゴリ

  • 電気材料(13)

「plt2s-m」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
  • ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 難燃性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    難燃性のナイロン結束バンドです。
    用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 蛍光 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 蛍光

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内