カテゴリ
- 電気材料(19)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「plt2s」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(100本)当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(100本)当日出荷から翌々日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ナイロン結束バンド 難燃性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋当日出荷から95日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
ナイロン結束バンド 青
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内




ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド 蛍光
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781袋(1000本)当日出荷仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内




カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898税込¥6,4881セット(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用


ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格PLT-2S, CV200AK図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.30、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.16、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、MS415CA-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、GKSL3315R1 フレーム部品_No.26、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.18、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.32、MS208MR-A 本体、モータ部品 アロンバンド_No.36、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.33、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.36、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.19、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.18、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、ウネマノズル 部品_No.36、MLSL3315R1 ドラムクミタテ部品_No.23など