カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「plt370sb」の検索結果

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281袋(100本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)当日出荷耐候性に優れています。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷から翌々日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み