カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み



ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298税込¥3,6281袋9日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別トラスコ品番828-1616材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)272使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)222使用場所屋内
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら