カテゴリ
- 電気材料(11)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「plt3s-m」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥449,800税込¥494,7801袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(2000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別色赤材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。色黒材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(2000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥67,980税込¥74,7781箱(2袋×1000本)19日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。トラスコ品番828-1619材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別色オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内