カテゴリ
- 物流用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「plw-250」の検索結果

首長パワークランプ
バクマ工業(58件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
PVC軽作業用胴付長靴
TRUSCO(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌日出荷汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。軽量で長時間着用していても疲れにくいです。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。用途川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。材質胴部:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)色ネイビー足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1030靴タイプ長靴
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ
をくだ屋技研¥639,800税込¥703,7801台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350