カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「plw8025」の検索結果

ポリライトホイル (直径80×幅25mm)
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り研磨材の構造特殊繊維不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材金属、アルミ、銅、木材など