カテゴリ
- 事務用品(14)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pm-100w」の検索結果
![サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129094-211227-02.jpg)
サインプリンタ ビーポップ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
PRO PMシリーズ
ワイドミュラー¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(15m×1巻)当日出荷から3日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100長さ(m)15![フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129103-211227-02.jpg)
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800~税込¥252,780~1台当日出荷から翌日出荷熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998~税込¥6,598~1箱(15m×1巻)当日出荷から3日以内出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に幅(mm)100長さ(m)15![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257746-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナイトライト
ELPA(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769047-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱(15m×1巻)当日出荷から3日以内出荷油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。幅(mm)100長さ(m)15![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257737-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用ラミネートリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257798-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)色ULヨウクロ質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341999-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
三脚 3段式
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型最大伸長(mm)1200![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341990-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769108-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980税込¥15,3781箱(8m×1巻)当日出荷から3日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342051-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)色ULヨウクロ質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
互換インクカートリッジ エプソン対応 MJIC7
プレジール¥809税込¥8901個3日以内出荷EPSON(エプソン)用 MJIC7互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種MJ-810C/MJ-830C/MJ-830CS/MJ-830CS2/PM-2000C/PM-600C/PM-670C/PM-680C/PM-700C/PM-750C/PT-100/PT-110B/PT-110W種別互換品色ブラックインク染料純正品番MJIC7RoHS指令(10物質対応)対応




![サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129094-211227-02.jpg)

![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)
![フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129103-211227-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)

![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257746-251015-02.jpg)


![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769047-260820-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257737-251015-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257798-251015-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341999-251015-02.jpg)

![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341990-251015-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769108-260820-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342051-251015-02.jpg)