カテゴリ
- 切削工具(53)
- 制御機器(28)
- 作業工具(24)
- 自動車補修部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(25)
- 七星科学研究所(16)
- PROMOTE(プロモート)(15)
- エスコ(10)
- タンガロイ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- フソー化成(4)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- TKG(3)
- SANDVIK(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- SUN(2)
- ワルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pm-11」の検索結果

プロテクターモール
フソー化成(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。仕様テープ無し材質ABS樹脂長さ(mm)1000
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
木目プロテクターモール
フソー化成(20件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。仕様テープ無し長さ(mm)1000
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
Jフック ミニ
マジッククロス8(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(11個)当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース
SOFT99¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から6日以内出荷強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。形状角型ゴム幅(mm)6商品タイプ撥水
カラービット マグネット入り
ANEX(2件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2本)当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(260個)当日出荷から5日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付寸法L(mm)110差込角(mm)12.7
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版用途木工作業に種類ネイルハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール主な用途大工作業
ぐる麺取り箸
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。 (商標登録済・意匠登録済) 持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。洗浄機対応。材質ポリスチレン(SPS)全長(mm)300耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20呼び寸法(cm)30
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881ダース(12双)当日出荷綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
ペイントミキサー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
えいむ ブランナーマット
えいむ¥449~税込¥494~1個翌々日出荷から5日以内出荷様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット。撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。材質PVC75%、ポリエステル25%
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
割れないミラー
ケイ・マック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から8日以内出荷衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板縦(mm)7
バリタップコントローラー
東京理工舎(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
オイルマスターロング
ザーレン¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
防爆ペンチ
PROMOTE(プロモート)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途線材を曲げたり切断します。
防爆ニッパー
PROMOTE(プロモート)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途鉄線や銅線等を切断します。全長(mm)150質量(g)220口開き(mm)深さ22
防爆ラジオペンチ
PROMOTE(プロモート)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途先端が細長く、小さな部品を扱うのに適しています。全長(mm)150質量(g)180口開き(mm)深さ51
防爆ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。差込角(mm)12.7
防爆ラチェットハンドル
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781個欠品中衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。全長(mm)240質量(g)550差込角(mm)12.7
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
パワーカッター用金工刃
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷仕様金工刃適合本体EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)刃数24切断対象金工外径×内径×厚さ(mm)110×20×1.4
防爆ウォーターポンププライヤー
PROMOTE(プロモート)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途パイプをがっちりつかみます。全長(mm)256質量(g)500開き幅(mm)70口開き(mm)深さ31
マルチカッター
ワイエス工機¥639,800税込¥703,7801本翌々日出荷パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)200適合切断材ステンレス・鉄(大径用)