カテゴリ
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pm-201-p」の検索結果

ハンドトラック プラメッシュカー
上杉輸送機¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷本体に持ち手を付けて持ちやすく、片手で持ちあえて移動しやすい。 また、地面を転がして運ぶことも出来ます。 前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行。 傾斜天板は本体に傾斜を取り付けることで荷物の転倒を軽減させました。 ハンドルを固定して運びやすくしました。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)915材質(ハンドル)スチールキャスター金具ポリプロピレン(PP)荷台寸法(奥行)(mm)670材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ
鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1