「pm-3pro」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ

    ケーブルプロテクター 2本セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
    用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
  • ケーブルプロテクター グリップガード CHECKERS

    ケーブルプロテクター グリップガード

    CHECKERS
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。材質耐候性ポリウレタン長さ(m)0.91種別直線部耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
  • ケーブルガード(プロテクター) 日本緑十字社

    ケーブルガード(プロテクター)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
    材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16溝数5本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
  • ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 30mmケーブル用

    大研化成工業(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(4m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
  • ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 20mmケーブル用

    大研化成工業(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。
  • ケーブルガード 日本緑十字社

    ケーブルガード

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄/黒材質(本体)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)材質(カバー)PVC
  • ケーブルマット クリーンテックス・ジャパン

    ケーブルマット

    クリーンテックス・ジャパン(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
    用途ケーブル転倒防止マットイエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
  • 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    3槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。質量(kg)約10耐荷重(t)約4.5溝数3厚さ(mm)75幅(mm)504材質本体:PVC フラップ:ゴム長さ(mm)880(連結部含930)黄×黒内容1台
  • ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 10mmケーブル用

    大研化成工業(44件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • プロテクターモール フソー化成

    プロテクターモール

    フソー化成(16件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
    材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
  • コードプロテクター 仙台銘板

    コードプロテクター

    仙台銘板(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
ケーブル収納・配線カテゴリ