カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-45」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)PM-角型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWONファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)OWON
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
丸型ペール アイリスオーヤマ丸型ペールアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局  2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icomIC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用ウェッジ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φマイクは別売りです。 対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φマイクは別売りです。 対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
正面フライス用チップです。
用途正面フライス加工用。
PPペール丸型 本体のみ TRUSCOPPペール丸型 本体のみTRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
ホワイトボードマグネットタイプ 450×300mm/ホワイト ナカバヤシホワイトボードマグネットタイプ 450×300mm/ホワイトナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
付属のヒモでスチール面以外の壁面へつり下げも可能。薄型・軽量、タテ・ヨコ使えて便利。
用途背面のマグネットでスチール面にピタッと貼り付け付属品つり下げヒモ×1本材質フレーム/PVC、ABS、盤面vスチール、芯材(プラ段)/PP、 マグネット/ゴム磁石シート、つり下げヒモ/ポリエステルホワイト本体質量(g)335寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×8.5×300有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)約430×280
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ医用接地プラグ付き電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状接地3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)PM目地天井点検口 吊り金具仕様SPG(サヌキ)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から3日以内出荷
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプシルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)サンドビック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-PM超硬ソリッド段付き/面取りドリル(720) サンドビックコロドリル860-PM超硬ソリッド段付き/面取りドリル(720)サンドビック
92,980税込102,278
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
S45C ヘイコウPM6(キュウJIS 大阪魂S45C ヘイコウPM6(キュウJIS大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
材質S45C
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリルサンドビック
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
PPペール丸型用フタ TRUSCOPPペール丸型用フタTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から翌々日出荷
丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。
45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)45cm壁掛け工場扇 羽根PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂
ポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ グリーンライフポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボグリーンライフ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。郵便物と荷物を2回受取れるポスト一体型の宅配ボックスです。雨の日も安心の防滴設計。押すだけで簡単に施錠できます。木目調のおしゃれなデザインで家や庭になじみます。
用途不在時も荷物が受け取れる宅配ボックス付属品鍵×2材質スチール質量(kg)11.25本体:ブラック、扉部:木目調寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×47.1×82.8(脚・鍵・ダイヤル錠・取手含む)
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
CPUモジュールSPH300 富士電機CPUモジュールSPH300富士電機(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販)ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026I3と、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icomIC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
お名前シール サンワサプライお名前シールサンワサプライ
589税込648
1セット(5枚)
3日以内出荷
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。45mmと横長タイプのお名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
仕様シールサイズ:45×12mm(カバーフィルム49×16mm) 紙厚:0.177±0.007mm(シールのみ/0.099±0.007mm)カバーフィルム/0.045mm寸法(mm)100×148白色度(%)91紙質ファイン艶なしマット紙ラベルサイズ(mm)45×12面付18面付ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)入数5シート、90シール(カバーフィルムも同数)※カバーフィルムは印刷できません。シートサイズはがきラベル形状四角インクジェット対応
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026WT3Rと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
対応機種:ケンウッド KENWOODUBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
環境モニタ サンコウ電子環境モニタサンコウ電子
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5、放射線量測定仕様【不快指数】55~99測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h温度範囲(℃)-10~50測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード測定対象空間線量:γ(ガンマ)線データ出力USB気圧(hPa)500~1100メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~99
電子式・普通電力量計 三菱電機電子式・普通電力量計三菱電機
42,980税込47,278
1個
61日以内出荷
分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応モバイル検針が可能電力量の30分タイムデータ双方向計量計器のラインアップ互換性(M8UMとの互換性)誤接続判別サポート機能無通電時の計量値確認B/NET伝送、MODBUS通信対応T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)60接続方式表面取付表面接続相線式単相3線式
スプラインナット THKスプラインナットTHK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事樹脂製船用電線貫通金物船舶商事
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です金属性に比べて軽いですPBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
鉛筆 クツワ鉛筆クツワ
209税込230
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
メタルプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルプレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(50本)
5日以内出荷
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316使用温度範囲(℃)-80~+538