絞り込み
線の太さ
「pm-b100」の検索結果

ホワイトボード用マーカー
コクヨ(49件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷細かい字が書ける極細のペン先を採用したホワイトボード用マーカーです。 イレーザー付き。マグネット付きで、スチール製ホワイトボードにぴったりくっつきます。 線幅/0.7~1.0mm用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)16全長(mm)125質量(g)8材質(軸)ポリプロピレン線幅(mm)極細:約0.7~1.0
ホワイトボード用マーカー
コクヨ¥68税込¥751本当日出荷用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。トラスコ品番178-3392軸径(Φmm)16全長(mm)125線幅(mm)約0.7-1.0インク色赤マグネットイレーザー付・マグネット付商品タイプイレイザー、使い切り線の太さ極細字
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
ホワイトボード ポジティ
コクヨ¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷メモを挟んだり、キーホルダー等をかけたりできる2WAYクリップが付いたホワイトボードです。付属品2WAYクリップ2個、イレーザー付きホワイトボード用マーカー(PM-B100D)1本、トレー1個幅(mm)313サイズA3高さ(mm)436奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
SAフリーサイズボックスキャリー
TKG¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)
コクヨ¥199税込¥2191本翌々日出荷同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。材質キャップ:PP、内尾栓R-PP長さ(mm)131タイプシングル軸径Φ15インク水性商品タイプ使い切り本体
2トーンカラーマーカー<マークタス>吊下
コクヨ¥179税込¥1971本3日以内出荷スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131タイプシングルキャップ通気仕様インク水性顔料インク(OA対応)商品タイプ使い切り本体
車両出庫注意喚起システム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 注意喚起 LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台音量(dB)無音~100
互換インクカートリッジ エプソン対応 MJIC7
プレジール¥809税込¥8901個3日以内出荷EPSON(エプソン)用 MJIC7互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種MJ-810C/MJ-830C/MJ-830CS/MJ-830CS2/PM-2000C/PM-600C/PM-670C/PM-680C/PM-700C/PM-750C/PT-100/PT-110B/PT-110W種別互換品色ブラックインク染料純正品番MJIC7RoHS指令(10物質対応)対応
車両出庫注意喚起システム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台。3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台。注意喚起。LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量:無音~100dB