「pm-k65」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
    適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    PMK アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • アンプ内蔵マイクロフォトセンサ パナソニックデバイスSUNX

    アンプ内蔵マイクロフォトセンサ

    パナソニックデバイスSUNX
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷