カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「pm-lu3」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準