カテゴリ
- クリーンルーム用品(2)
- 防犯用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「pm-r100b」の検索結果

リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ
コクヨ¥3,598税込¥3,9581セット(10本)当日出荷まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
ホワイトボード用マーカー
コクヨ¥68税込¥751本当日出荷用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。トラスコ品番178-3392軸径(Φmm)16全長(mm)125線幅(mm)約0.7-1.0インク色赤マグネットイレーザー付・マグネット付商品タイプイレイザー、使い切り線の太さ極細字
車両出庫注意喚起システム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台。3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台。注意喚起。LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量:無音~100dB