カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電動工具(1)

「pm-y65」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
    適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22