カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
ねじ径
- 1/2
- 1/4(13)
使用流体
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- 日東工器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pm20」の検索結果

ラインカプラ 200L型
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応